Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa
Livrés avec 1 cartouche de gaz
Extrême dureté garantissant les meilleures performances sur béton dur
Affûtage de l'ogive et capacité de pénétration renforcée
Disponible en différentes longueurs, de 15 à à 32 mm pour de multiples applications
Description produit: Clous hautes performances, pour acier, béton dur et précontraint
Applications: Plaquiste : Clouage de rails métal et cornières de rive
Electricien : Clouage de crochets plastiques, tubes plastique, câbles
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Diamètre de la tête: 6.4 mm
Diamètre de tige: 3 mm
Diamètre du clou: 3 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Pas de filetage: 6.87 mm
forme de la pointe
trempé
Longueur
Diamètre raccord
Multiple de vente